DKC-RAMBLOCK - RMBR5PDS125 PANN.INTERM.SOPRALZO L1200P500 - R5PDS125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603100008
Codice prodotto
RMBR5PDS125
Cod. produttore
R5PDS125
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
1200 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
500 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
Altro


