DKC-RAMBLOCK - RMBR5MPV800 MENSOLA PULPITO VIDEO 800 - R5MPV800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte superiore
Larghezza - 800 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 443 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
8033603084209
Codice prodotto
RMBR5MPV800
Cod. produttore
R5MPV800
Produttore
DKC
Componenti del sistema del quadro:
Parte superiore
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
443 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Laccato
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
12


