pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5MPC800 MENSOLA PULPITO COMPON. 800 - R5MPC800

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5MPC800 MENSOLA PULPITO COMPON. 800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte superiore

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 443 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

716 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603082939

Codice prodotto

RMBR5MPC800

Cod. produttore

R5MPC800

Produttore

DKC

Componenti del sistema del quadro:

Parte superiore

Larghezza:

800 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

443 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo superficie:

Laccato

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

12

Mensola pulpito componibile, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta superiore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato ed è completa di aste di sostegno per l'arresto della porta.