pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LEP2260 LATERALE PERSONALIZZATO 2200X600 MM. - R5LEP2260

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LEP2260 LATERALE PERSONALIZZATO 2200X600 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

199 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603082731

Codice prodotto

RMBR5LEP2260

Cod. produttore

R5LEP2260

Produttore

DKC

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2200 mm

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero di unità di altezza (UA):

11

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 75 Kg.