pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2282 LATERALE 2200X800 MM.COPPIA - R5LE2282

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2282 LATERALE 2200X800 MM.COPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603080164

Codice prodotto

RMBR5LE2282

Cod. produttore

R5LE2282

Produttore

DKC

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

2200 mm

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero di unità di altezza (UA):

11

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 8 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 75 Kg.