DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE2032 LATERALE 2000X300 MM.COPPIA - R5LE2032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 300 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
8033603115668
Codice prodotto
RMBR5LE2032
Cod. produttore
R5LE2032
Produttore
DKC
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
300 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero di unità di altezza (UA):
10
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no