DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE18102 LATERALE 1800X1000 MM.COPPIA - R5LE18102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
8033603078451
Codice prodotto
RMBR5LE18102
Cod. produttore
R5LE18102
Produttore
DKC
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
1000 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
1000 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero di unità di altezza (UA):
9
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no