DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1642 LATERALE 1600X400 MM. COPPIA - R5LE1642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 400 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
75 Kg CO₂-eq
EAN
8033603077225
Codice prodotto
RMBR5LE1642
Cod. produttore
R5LE1642
Produttore
DKC
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
1600 mm
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero di unità di altezza (UA):
8
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no


