pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1452 LATERALE 1400X500 MM.COPPIA - R5LE1452

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1452 LATERALE 1400X500 MM.COPPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale -

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

75 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603077195

Codice prodotto

RMBR5LE1452

Cod. produttore

R5LE1452

Produttore

DKC

Adatto come parete laterale:

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

500 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

1400 mm

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero di unità di altezza (UA):

7

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Laterali per CQE, realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/20 verniciati RAL 7035 bucciato. 6 punti di fissaggio alla struttura. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio. Carico massimo: 90 Kg.