DKC-RAMBLOCK - RMBR5LE1262 LATERALE 1200X600 MM.COPPIA - R5LE1262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - no
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
8033603178342
Codice prodotto
RMBR5LE1262
Cod. produttore
R5LE1262
Produttore
DKC
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
no
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero di unità di altezza (UA):
6
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no


