pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5KMN22 KIT MONTANTI H2200 (NEUTRI) 4PZ - R5KMN22

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5KMN22 KIT MONTANTI H2200 (NEUTRI) 4PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

48 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603097018

Codice prodotto

RMBR5KMN22

Cod. produttore

R5KMN22

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

30 mm

Altezza:

2200 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Laccato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Montanti per CQE, realizzati in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Profilo brevettato, piegato 8 volte e saldato, per una robustezza elevata ai massimi livelli di mercato. Adatti per ogni configurazione. Gli accessori di fissaggio sono forniti insieme a porta, retro e pannelli laterali (da ordinare a completamento).