DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE14100 RETRO 1400X1000 MM. - R5CRE14100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - no
Adatto come parete posteriore - sì
Adatto per armadi di larghezza - 100 mm
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
8033603065291
Codice prodotto
RMBR5CRE14100
Cod. produttore
R5CRE14100
Produttore
DKC
Adatto come parete laterale:
no
Adatto come parete posteriore:
sì
Adatto per armadi di larghezza:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1400 mm
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero di unità di altezza (UA):
7
Numero RAL:
7035
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no


