pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE10100 RETRO 1000X1000 MM. - R5CRE10100

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE10100 RETRO 1000X1000 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - no

  • Adatto come parete posteriore -

  • Adatto per armadi di larghezza - 1000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

147 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603085558

Codice prodotto

RMBR5CRE10100

Cod. produttore

R5CRE10100

Produttore

DKC

Adatto come parete laterale:

no

Adatto come parete posteriore:

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1000 mm

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero di unità di altezza (UA):

5

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 75 Kg.