pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEA2055 ARM AD ANGOLO 2000X500X500 - R5CQEA2055

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEA2055 ARM AD ANGOLO 2000X500X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

488 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603148871

Codice prodotto

RMBR5CQEA2055

Cod. produttore

R5CQEA2055

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Laccato

Modello ad angolo:

sì

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

484 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Quadro ad angolo. Struttura ricavata sulla base dei nostri armadi serie CQE, verniciata RAL 7035 bucciato. Tetto e base verniciati RAL 7011 bucciato. Fornito di 2 cornici per unire gli armadi ai lati e completo di 2 pannelli posteriori asportabili. Articolo fornibile a richiesta. In fase di ordine specificare altezza, larghezza e profondità. Pannello di cablaggio (articolo speciale) da ordinare a parte. grado di protezione armadio completo IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.