pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE22105S ARM COMP. 2200X1000X500 STRUTTURA - R5CQE22105S

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE22105S ARM COMP. 2200X1000X500 STRUTTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

941 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603082465

Codice prodotto

RMBR5CQE22105S

Cod. produttore

R5CQE22105S

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

2200 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Laccato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Armadi componibili CQE, grado di protezione armadio completo IP 55 La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione.