pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE20851 ARM COMP. 2000X800X500 PORTA D.A. - RETR - R5CQE20851

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE20851 ARM COMP. 2000X800X500 PORTA D.A. - RETR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603454606

Codice prodotto

RMBR5CQE20851

Cod. produttore

R5CQE20851

Produttore

DKC

Armadi componibili CQE con doppia porta cieca, grado di protezione armadio completo IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10