DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2034 ARM COMP. 2000X300X400 PORTA - RETRO - R5CQE2034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
291 Kg CO₂-eq
EAN
8033603147973
Codice prodotto
RMBR5CQE2034
Cod. produttore
R5CQE2034
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Indipendente:
no
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Laccato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
4
Adatto per impiego all'esterno:
no
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
9810 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
5886 N


