pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE181210S ARM COMP. 1800X1200X1000 STRUTTURA - R5CQE181210S

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE181210S ARM COMP. 1800X1200X1000 STRUTTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603069299

Codice prodotto

RMBR5CQE181210S

Cod. produttore

R5CQE181210S

Produttore

DKC

Armadi componibili CQE, grado di protezione armadio completo IP 55 La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione.