pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE1284 ARM COMP. 1200X800X400 PORTA - RETRO - R5CQE1284

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE1284 ARM COMP. 1200X800X400 PORTA - RETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603506688

Codice prodotto

RMBR5CQE1284

Cod. produttore

R5CQE1284

Produttore

DKC

Armadi componibili CQE con porta cieca, grado di protezione armadio completo IP 55 soddisfa NEMA 4. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da treflange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10