DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTED1880 PORTA VETRO SERR. 1800X800 - R5CPTED1880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
195 Kg CO₂-eq
EAN
8033603102217
Codice prodotto
RMBR5CPTED1880
Cod. produttore
R5CPTED1880
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
800 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1800 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
35 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
Altro


