DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTED1860 PORTA VETRO SERR. 1800X600 - R5CPTED1860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
8033603102224
Codice prodotto
RMBR5CPTED1860
Cod. produttore
R5CPTED1860
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1800 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
35 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
Altro


