pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTE20120 PORTA TRASPARENTE 2000X1200 - DOPPIA ANT - R5CPTE20120

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTE20120 PORTA TRASPARENTE 2000X1200 - DOPPIA ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603090156

Codice prodotto

RMBR5CPTE20120

Cod. produttore

R5CPTE20120

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

1200 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

2000 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta trasparente a doppia anta per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Le porte larghezza 1200 sono a 2 ante.