DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE20140 PORTA PERSONALIZZATA 2000X1400 2 ANTE - R5CPPE20140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 1400 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
284 Kg CO₂-eq
EAN
8033603082274
Codice prodotto
RMBR5CPPE20140
Cod. produttore
R5CPPE20140
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
1400 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
Altro


