pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE20120 PORTA PERSONALIZZATA 2000X1200 2 ANTE - R5CPPE20120

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE20120 PORTA PERSONALIZZATA 2000X1200 2 ANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603082250

Codice prodotto

RMBR5CPPE20120

Cod. produttore

R5CPPE20120

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.