pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPME8200 PORT. MODULARE L.800 H.200 MM. - R5CPME8200

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPME8200 PORT. MODULARE L.800 H.200 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603079366

Codice prodotto

RMBR5CPME8200

Cod. produttore

R5CPME8200

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

800 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

200 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta modulare cieca, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Completa di accessori per il montaggio. Confezione da 1 pezzo.