pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE2060 PORTA LATERALE 2000X600 - R5CPLE2060

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE2060 PORTA LATERALE 2000X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603099210

Codice prodotto

RMBR5CPLE2060

Cod. produttore

R5CPLE2060

Produttore

DKC

Porta laterale per CQE, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. Apertura massima 100° circa. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Carico massimo: 60 Kg. Grado di protezione: IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.