DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE1850 PORTA LATERALE 1800X500 - R5CPLE1850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
8033603077843
Codice prodotto
RMBR5CPLE1850
Cod. produttore
R5CPLE1850
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
500 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1800 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
Altro


