pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE8180 PORTA 800X1800 MM. 2 ANTE - R5CPE8180

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE8180 PORTA 800X1800 MM. 2 ANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603113473

Codice prodotto

RMBR5CPE8180

Cod. produttore

R5CPE8180

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

1800 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

800 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta cieca a doppia anta per armadio CAE orizzontale. In lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 8 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.