DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE22100 PORTA 2200X1000 MM. - R5CPE22100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
257 Kg CO₂-eq
EAN
8033603076464
Codice prodotto
RMBR5CPE22100
Cod. produttore
R5CPE22100
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
1000 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
2200 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
Altro


