pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE1640 PORTA 1600X400 MM. - R5CPE1640

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE1640 PORTA 1600X400 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603074729

Codice prodotto

RMBR5CPE1640

Cod. produttore

R5CPE1640

Produttore

DKC

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

400 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1600 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.