DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE1480 PORTA 1400X800 MM. - R5CPE1480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
161 Kg CO₂-eq
EAN
8033603073500
Codice prodotto
RMBR5CPE1480
Cod. produttore
R5CPE1480
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
800 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1400 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Laccato
Grado di protezione (NEMA):
Altro


