DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPC1200 CASSA PULPITO COMPONIBILE 1200 - R5CPC1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 690 mm
Profondità - 380 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
186 Kg CO₂-eq
EAN
8033603071988
Codice prodotto
RMBR5CPC1200
Cod. produttore
R5CPC1200
Produttore
DKC
Componenti del sistema del quadro:
Parte inferiore
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
690 mm
Profondità:
380 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Laccato
Numero di porte:
2
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
12


