DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0864 CASSA 800X600X400 PORTA VETRO + P.C.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603149137
Codice prodotto
RMBR5CEX0864
Cod. produttore
R5CEX0864
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Con porta trasparente:
sì
Numero di porte:
1
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Montaggio a parete:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4