DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0532 CASSA 500X300X200 PORTA VETRO + P.C.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 200 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603070479
Codice prodotto
RMBR5CEX0532
Cod. produttore
R5CEX0532
Produttore
DKC
Larghezza
300 mm
Altezza
500 mm
Profondità
200 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altri
Tipo di superficie
Verniciato
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Modello da parete da terra
sì
Montaggio a parete
sì
Accoppiabile
no
Con piastra di montaggio
sì
Piastra di montaggio regolabile in profondità
no
Montaggio incassato a parete
no
Fissaggio al palo
sì
Numero di porte
1
Con porta trasparente
sì
Con porta di ventilazione
no
Con porta posteriore
no
Numero di serrature
2
Adatto per montaggio metrico
sì
Installabile all'esterno
no
Tetto inclinato
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica)
no
Resistenza agli urti
IK10
Grado di protezione (IP)
IP66
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado diresistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09