pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0462 CASSA 400X600X200 PORTA VETRO + P.C. - R5CEX0462

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0462 CASSA 400X600X200 PORTA VETRO + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

114 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603089839

Codice prodotto

RMBR5CEX0462

Cod. produttore

R5CEX0462

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

2

Incasso a parete:

sì

Tipo superficie:

Laccato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

74 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

981 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

981 N

Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con una chiusura a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.