pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0442 CASSA 400X400X200 PORTA VETRO + P.C. - R5CEX0442

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0442 CASSA 400X400X200 PORTA VETRO + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603070448

Codice prodotto

RMBR5CEX0442

Cod. produttore

R5CEX0442

Produttore

DKC

Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con una chiusura a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.