DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEMC0442 CASSA 400X400X200 + P.C. EMC - R5CEMC0442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 200 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
114 Kg CO₂-eq
EAN
8033603144873
Codice prodotto
RMBR5CEMC0442
Cod. produttore
R5CEMC0442
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Indipendente:
sì
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Numero di serrature:
2
Incasso a parete:
sì
Tipo superficie:
Laccato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
sì
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
4
Adatto per impiego all'esterno:
no
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
60 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
981 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
981 N


