pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE1069 CASSA 1000X600X250 + P.C. - R5CE1069

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE1069 CASSA 1000X600X250 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603067622

Codice prodotto

RMBR5CE1069

Cod. produttore

R5CE1069

Produttore

DKC

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.