pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0883 CASSA 800X800X300 + P.C.

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0883 CASSA 800X800X300 + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 800 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603067523

Codice prodotto

RMBR5CE0883

Cod. produttore

R5CE0883

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

Con porta trasparente:

no

Numero di porte:

1

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Montaggio a parete:

Tipo di protezione (NEMA):

4

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10