pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0683 CASSA 600X800X300 2 ANTE + P.C. - R5CE0683

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0683 CASSA 600X800X300 2 ANTE + P.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603066243

Codice prodotto

RMBR5CE0683

Cod. produttore

R5CE0683

Produttore

DKC

Casse serie CE doppia anta, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta in due metà è reversibile, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Due chiusure a box. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.