pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDEMC53120 CASSA DERIVAZIONE 500X300X120 EMC - R5CDEMC53120

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDEMC53120 CASSA DERIVAZIONE 500X300X120 EMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio/plastica

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Numero moduli DIN - 20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603144910

Codice prodotto

RMBR5CDEMC53120

Cod. produttore

R5CDEMC53120

Produttore

DKC

Materiale del corpo:

Acciaio/plastica

Tipo di montaggio:

Altro

Altezza:

500 mm

Larghezza:

300 mm

Numero moduli DIN:

20

Profondità:

120 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

sì

Numero di moduli:

22

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

101 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale porta/coperchio:

2 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

4

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Laccato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Grado di protezione IP44 secondo EN60529/IEC EN 62208. Cassa di derivazione EMC, realizzata lamiera d’acciaio zincata sp.10/10 verniciata RAL7035 solo esternamente. Il coperchio è in lamiera d’acciaio zincata verniciato RAL 7035 solo esternamente. La conduttività tra la porta e la cassa è assicurata da una guarnizione conduttiva. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10.