pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE82120F CASSA DERIVAZIONE 800X200X120 FLANGE - R5CDE82120F

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE82120F CASSA DERIVAZIONE 800X200X120 FLANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio/plastica

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Numero moduli DIN - 35

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603089822

Codice prodotto

RMBR5CDE82120F

Cod. produttore

R5CDE82120F

Produttore

DKC

Materiale del corpo:

Acciaio/plastica

Tipo di montaggio:

Altro

Altezza:

800 mm

Larghezza:

200 mm

Numero moduli DIN:

35

Profondità:

120 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Numero di moduli:

38

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

100 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

6

Grado di protezione (NEMA):

12

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Laccato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Cassa di derivazione con flange IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10. 3+3 flange su lato da 800.