DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE52120F CASSA DERIVAZIONE 500X200X120 FLANGE - R5CDE52120F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio/plastica
Tipo di montaggio - Altro
Altezza - 500 mm
Larghezza - 200 mm
Numero moduli DIN - 20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8033603089426
Codice prodotto
RMBR5CDE52120F
Cod. produttore
R5CDE52120F
Produttore
DKC
Materiale del corpo:
Acciaio/plastica
Tipo di montaggio:
Altro
Altezza:
500 mm
Larghezza:
200 mm
Numero moduli DIN:
20
Profondità:
120 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Coperchio
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
22
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità interna:
100 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
1 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
4
Grado di protezione (NEMA):
12
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Laccato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no