DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC600 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 600 - R5CC600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte superiore
Larghezza - 600 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 426 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
8033603083424
Codice prodotto
RMBR5CC600
Cod. produttore
R5CC600
Produttore
DKC
Componenti del sistema del quadro:
Parte superiore
Larghezza:
600 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
426 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Laccato
Numero di porte:
0
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
12


