pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1600 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1600 - R5CC1600

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1600 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte superiore

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 426 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

716 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603083387

Codice prodotto

RMBR5CC1600

Cod. produttore

R5CC1600

Produttore

DKC

Componenti del sistema del quadro:

Parte superiore

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

426 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

12

Il coperchio per pulpito componibile è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. È utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie VIDEO e COMPONIBILE. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.