DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE20126 ARM MONO 2000X1200X600 PORTA - RETRO - R5CAE20126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603140110
Codice prodotto
RMBR5CAE20126
Cod. produttore
R5CAE20126
Produttore
DKC
Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 12. L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10


