pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1863R ARM MONO 1800X600X300 RETRO - R5CAE1863R

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1863R ARM MONO 1800X600X300 RETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

544 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603080447

Codice prodotto

RMBR5CAE1863R

Cod. produttore

R5CAE1863R

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Laccato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 12 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso caviregolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Ha il telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.