pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5APV1600 ALZATA PULPITO VIDEO 1600 - R5APV1600

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5APV1600 ALZATA PULPITO VIDEO 1600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte superiore

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 445 mm

  • Profondità - 450 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

716 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603076013

Codice prodotto

RMBR5APV1600

Cod. produttore

R5APV1600

Produttore

DKC

Componenti del sistema del quadro:

Parte superiore

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

445 mm

Profondità:

450 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo superficie:

Laccato

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

12

Grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura dell'alzata pulpito video è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta posteriore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. La porta anteriore anch'essa realizzata in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 è completa di aste di sostegno per l'arresto. Il pannello di cablaggio è regolabile in profondità a passo 25 mm.