DKC-RAMBLOCK - RMBR5APV1000 ALZATA PULPITO VIDEO 1000 - R5APV1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte superiore
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 445 mm
Profondità - 450 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
716 Kg CO₂-eq
EAN
8033603075979
Codice prodotto
RMBR5APV1000
Cod. produttore
R5APV1000
Produttore
DKC
Componenti del sistema del quadro:
Parte superiore
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
445 mm
Profondità:
450 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Laccato
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
12


