DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE52-200 ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.500 L.2000 - R1ZVE52-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 2000 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 200 mm
Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
8033603472150
Codice prodotto
RMBR1ZVE52-200
Cod. produttore
R1ZVE52-200
Produttore
DKC
Tipologia:
Altro
Larghezza:
2000 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
200 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Max. capacità di carico:
1000 kg
Adatto per armadi di larghezza:
2000 mm
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Codice RAL (simile):
7011
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Resistenza agli urti:
Altro


